HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFH1 Autotallin oven kynnyspaketti sileä / harjattu AE4QDV

APPROVED VENDOR 5MFH1 Autotallin oven kynnyssarja, sileä/uurrettu

Varastossa
Tuote: AE4QDV Malli: 5MFH1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallin oven kynnyssarja
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus1 / 2 "
Pituus20ft.
PintatyyppiSileä / uurrettu yläosa
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.344
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFH0 Autotallin oven kynnyspaketti sileä / harjattu AE4QDU 5MFH010ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFH1 Autotallin oven kynnyssarja, sileä/uurrettu
€189.70 / yksikkö