HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFH0 Autotallin oven kynnyspaketti sileä / harjattu AE4QDU

APPROVED VENDOR 5MFH0 Autotallin oven kynnyssarja, sileä/uurrettu

Tuote: AE4QDU Malli: 5MFH0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallin oven kynnyssarja
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus1 / 2 "
Pituus10ft.
PintatyyppiSileä / uurrettu yläosa
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MFH1 Autotallin oven kynnyspaketti sileä / harjattu AE4QDV 5MFH120ft.€189.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MFH0 Autotallin oven kynnyssarja, sileä/uurrettu