Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MA34 Sidontaruuvi, 25PK | AE4PAK

APPROVED VENDOR 5MA34 Sidontaruuvi, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4PAK Malli: 5MA34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova tynnyripultti
Drive TypeYhdistelmä
Suorittaa loppuunsinkki
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus1 / 8 "
Pään tyylisitoa
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB70
Vetolujuus60,000 PSI
thread Pituus5 / 16 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA34 Sidontaruuvi, 25PK
€10.46 /pakkaus