Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5LAE2 Silmukkapultti Hitsattu Suljettu 316 Ruostumaton teräs 5/16-18 x 5 In | AE4JVB

APPROVED VENDOR 5LAE2 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 5/16-18 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JVB Malli: 5LAE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiHitsattu suljettu silmä ilman olkaa
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus6.375 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus5"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE2 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 5/16-18 x 5 tuumaa
€18.76 / yksikkö