Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5LAE0 Silmänruuvi hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 5 / 16-18 x 3 tuumaa | AE4JUZ

APPROVED VENDOR 5LAE0 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 5/16-18 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JUZ Malli: 5LAE0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiHitsattu suljettu silmä ilman olkaa
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus4.375 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus3"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE0 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 5/16-18 x 3 tuumaa
€14.92 / yksikkö