Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5LAD3-silmäpultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 10-24 x 2 tuumaa | AE4JUR

APPROVED VENDOR 5LAD3 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 10-24 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JUR Malli: 5LAD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.13 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.23 / 32 "
Silmänpultin tyyppiHitsattu suljettu silmä ilman olkaa
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 16 "
Varren pituus2"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD3 silmukkapultti hitsattu suljettu 316 ruostumaton teräs 10-24 x 2 tuumaa
€10.97 / yksikkö