Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 5LAC9 S koukku suljettu silmä 316 ruostumaton teräs 1 3/4 tuuman pituus | AE4JUM

APPROVED VENDOR 5LAC9 S koukku suljettu silmukka 316 ruostumaton teräs 1 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4JUM Malli: 5LAC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Suorittaa loppuunKorkea puolalainen
Korkeus3 / 16 "
Koukku silmä sisällä H1 / 4 "
Koukku silmä sisällä W5 / 16 "
Koukun korkeus3 / 16 "
Koukun avaaminen3 / 8 "
Pituus1.75 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työkuorma225 lb
Avauskoko3 / 8 "
Kokonaispituus1.75 "
Projektio1.5
TyyppiSuljettu silmä
Leveys1.5 "
Työkuorman raja225 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Dia. (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAC9 S koukku suljettu silmukka 316 ruostumaton teräs 1 3/4 tuuman pituus
€14.02 / yksikkö