APPROVED VENDOR 5KHP4 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 1000PK | AE4GXT

APPROVED VENDOR 5KHP4 kuusiomutteri, luokka 2H 1/2-13, 1000PK

Tuote: AE4GXT Malli: 5KHP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2H
Korkeus31 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Rockwellin kovuusHRC 24-35
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.39
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5KHP4 kuusiomutteri, luokka 2H 1/2-13, 1000PK