HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5KHC8 kuusiomutteri Grade 8 1/4-20, 5500PK | AE4GWJ

APPROVED VENDOR 5KHC8 kuusiomutteri Grade 8 1/4-20, 5500PK

Varastossa
Tuote: AE4GWJ Malli: 5KHC8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliSeosterästä hiiliterästä
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusHRC24-C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.37
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5KHC8 kuusiomutteri Grade 8 1/4-20, 5500PK
€95.41 /pakkaus