HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JEY1 Nostettava kiskotasku L 2.25 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE4CLE

APPROVED VENDOR 5JEY1 ulosnostettava kiskotasku L 2.25 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4CLE Malli: 5JEY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostettava kiskotasku
VäriKeltainen
Materiaali11 Teräs
Asennuslevyn mitat3 1/2 x 15 x 15/64 "
Kokonaispituus2.25 "
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reiän koko (9/16 X 1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JEY1 ulosnostettava kiskotasku L 2.25 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€123.64 / yksikkö