HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRT9 -kaapelihylly 24 x 18 tuuman sinkkiä AE3XVP

APPROVED VENDOR 5GRT9 lankahylly 24 x 18 tuumaa sinkki

Tuote: AE3XVP Malli: 5GRT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRU0 lankahylly 24 x 18 tuumaa kromi | AE3XVQ 5GRT9 5GRU0800 lb18 "kromi24 "€64.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRU7 -kaapelihylly 36 x 18 tuuman kromi | AE3XVT 5GRU7800 lb18 "kromi36 "€62.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRV4 Lankahylly 48 x 18 tuuman kromi | AE3XVX 5GRV4800 lb18 "kromi48 "€47.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW0 Lankahylly 60 x 18 tuumaa sinkkiä AE3XVZ 5GRW0600 lb18 "sinkki60 "€58.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW1 Lankahylly 60 x 18 tuuman kromi AE3XWA 5GRW1600 lb18 "kromi60 "€88.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GRW7 -kaapelihylly 72 x 18 tuuman sinkkiä AE3XWB 5GRW7600 lb18 "sinkki72 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GRW8 lankahylly 72 x 18 tuumaa kromi | AE3XWC 5GRW7 5GRW8600 lb18 "kromi72 "€79.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRT9 lankahylly 24 x 18 tuumaa sinkki