HYVÄKSYTTY VENDOR 5GDL8 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/2 x 54 x 82 | AE3VGU

APPROVED VENDOR 5GDL8 vaahtomuovilevy antistaattinen polypropeeni 1/2 x 54 x 82

Varastossa
Tuote: AE3VGU Malli: 5GDL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriVaaleanpunainen
Tiheys1.4 paunaa. cu. ft.
Suorittaa loppuunTasoita
Kiinteys @ 25% taipuma35 PSI
Pituus82 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliAntistaattinen polyuretaani
Venytysraja200%
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus13 PSI
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys54 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCT4 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "€1.10
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCT5 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€1.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCU0 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5 GCU024 "1 / 2 "24 "€1.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW4 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€34.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW5 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW6 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€4.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW7 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€2.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDL8 vaahtomuovilevy antistaattinen polypropeeni 1/2 x 54 x 82
€67.74 / yksikkö