Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCT4 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY

APPROVED VENDOR 5GCT4 vaahtomuovilevy antistaattinen polypropeeni 1/4 x 24 x 24

Varastossa
Tuote: AE3UYY Malli: 5GCT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriVaaleanpunainen
Tiheys1.4 paunaa. cu. ft.
Suorittaa loppuunTasoita
Kiinteys @ 25% taipuma35 PSI
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliAntistaattinen polyuretaani
Venytysraja200%
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus13 PSI
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCT5 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€1.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCU0 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5 GCU024 "1 / 2 "24 "€1.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW4 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€34.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW5 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW6 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€4.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW7 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€2.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GDC1 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/2 x 36 x 36 | AE3VDF 5GDC136 "1 / 2 "36 "€7.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCT4 vaahtomuovilevy antistaattinen polypropeeni 1/4 x 24 x 24
€1.10 / yksikkö