HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDL6 vaahtomuovilevy Antistaattinen polypropeeni 3/4 x 54 x 82 | AE3VGR

APPROVED VENDOR 5GDL6 vaahtomuovilevy antistaattinen polypropeeni 3/4 x 54 x 82

Varastossa
Tuote: AE3VGR Malli: 5GDL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriVaaleanpunainen
Tiheys1.4 paunaa. cu. ft.
Suorittaa loppuunTasoita
Kiinteys @ 25% taipuma35 PSI
Pituus82 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliAntistaattinen polyuretaani
Venytysraja200%
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus13 PSI
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys54 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCT4 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY 5GCT424 "1 / 4 "24 "€4.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCT5 -vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€5.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCU0 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5 GCU024 "1 / 2 "24 "€6.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW4 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€28.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW5 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW6 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€4.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCW7 Vaahtolevy Antistaattinen polypropeeni 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€8.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDL6 vaahtomuovilevy antistaattinen polypropeeni 3/4 x 54 x 82
€101.50 / yksikkö