HYVÄKSYTTY Myyjä 5GDK4-vaahtolevy 1.8 paunaa. Polypropeenisininen 2 x 24 x 54 tuumaa | AE3VGE

APPROVED VENDOR 5GDK4 vaahtomuovilevy 1.8 Lb. Polypropeenisininen 2 x 24 x 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3VGE Malli: 5GDK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
Värisininen
Tiheys1.8 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunKarkea solu
Kiinteys @ 25% taipuma9 PSI
Pituus54 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali1.8 lb.Polyeteeni
Venytysraja0.8
Temp. alue-20 - 150 F
Vetolujuus32 PSI
Paksuus2"
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK4 vaahtomuovilevy 1.8 Lb. Polypropeenisininen 2 x 24 x 54 tuumaa
€71.64 / yksikkö