HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 5GCY0 Vaahtomuovilevy 60280 Polypropeeni Luonnollinen 2 x 24 x 24 | AE3VAU

APPROVED VENDOR 5GCY0 vaahtomuovilevy 60280 polypropeeni luonnollinen 2 x 24 x 24

Varastossa
Tuote: AE3VAU Malli: 5GCY0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriLuonnollinen
Tiheys2.8 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.55 0.65 - XNUMX XNUMX PSI
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali60280 Polyuretaani
Venytysraja1.2
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus9 PSI
Paksuus2"
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5GCG1 Vaahtomuovilevy 60280 Polypropeeni Luonnollinen 1/2 x 12 x 12 | AE3UVR 5GCG112 "1 / 2 "12 "€4.73
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL8 -vaahtolevy 60280 Polypropeeni luonnon 3/4 x 12 x 12 | AE3UXL 5GCL812 "3 / 4 "12 "€14.71
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL9 -vaahtolevy 60280 Luonnollinen polypropeeni 1 x 12 x 12 | AE3UXM 5GCL912 "1"12 "€9.44
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCN0 -vaahtolevy 60280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXN 5GCN012 "1.5 "12 "€29.30
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5GCN1 Vaahtomuovilevy 60280 Polypropeeni Luonnollinen 2 x 12 x 12 | AE3UXP 5GCN112 "2"12 "€18.72
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCN2 -vaahtolevy 60280 Luonnollinen polypropeeni 3 x 12 x 12 | AE3UXQ 5GCN212 "3"12 "€57.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCN3 -vaahtolevy 60280 Luonnollinen polypropeeni 4 x 12 x 12 | AE3UXR 5GCN312 "4"12 "€36.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCY0 vaahtomuovilevy 60280 polypropeeni luonnollinen 2 x 24 x 24
€144.61 / yksikkö