Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ2 Vaahtokuutiopolyeetterihiili 3 1/2 tuuman neliömetri | AE3UWH

APPROVED VENDOR 5GCJ2 vaahtokuutio polyeetterihiili 3 1/2 tuumaa neliömetriä

Varastossa
Tuote: AE3UWH Malli: 5GCJ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokuutio
VäriPuuhiili
Tiheys1.45 Lbs./Cu.Ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.40 psi
Materiaalipolyeetteriä
Neliö3.5 "
Venytysraja250%
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus15 psi
TyyppiAvaa solu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNeliöHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ1 Vaahtokuutio Polyeetterihiili 2 3/4 Tuuman Sq | AE3UWG 5GCJ12.75 "€0.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCR6 -vaahtokuutiopolyeetterihiili 8 tuuman neliömetriä | AE3UYQ 5GCR68"€3.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ2 vaahtokuutio polyeetterihiili 3 1/2 tuumaa neliömetriä
€0.81 / yksikkö