Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5GAZ8 Kuusiomutteri, teräs, tavallinen, M30 x 3.5 mm | AE3UPC

APPROVED VENDOR 5GAZ8 kuusiomutteri, täysteräs, sileä M30 x 3.5 mm

Varastossa
Tuote: AE3UPC Malli: 5GAZ8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus24mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka10
Rockwellin kovuusC27 - C35
KokoM30 x 3.5
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKarkea
TyyppiKoko
Leveys46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GAZ8 kuusiomutteri, täysteräs, sileä M30 x 3.5 mm
€7.36 / yksikkö