Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVH5 -neula kertakäyttöinen vaaleanpunainen 18-mittari 1/2 tuumaa - 50-pakkaus | AE3TET

APPROVED VENDOR 5FVH5 kertakäyttöinen neula vaaleanpunainen 18 gauge 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3TET Malli: 5FVH5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula
VäriVaaleanpunainen
annosteleeNesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat
Mitata18
Sisällä Dia.0.038 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu kanyyli ja polypropeeninapa
Dia ulkopuolella.0.05 "
TyyppiKertakäyttöinen anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriannosteleeMitataSisällä Dia.PituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FTZ7, neula, tylsä, ruostumaton teräs, 10-mittari, 2 tuuman pituus - 5-pakkaus | AE3TBJ 5FTZ7Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/8 "NPT-Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat100.106 "2"Ruostumaton teräs0.134 "€61.49
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5FTZ8 Neula, tylppä, terästä, 13 mittaria, 2 "pituus, 100 kpl | AE3TBK 5FTZ8Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/8 "NPT-Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat130.071 "2"Ruostumaton teräs0.095 "€57.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FTZ9 neula tylppä ruostumatonta terästä 16 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 5 | AE3TBL 5FTZ9Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/8 "NPT-Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat160.047 "2"Ruostumaton teräs0.065 "€55.01
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5FVA0 Neula tylppä ruostumaton teräs 19 mittari 2 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE3TBX 5FVA0Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/8 "NPT-Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat190.027 "2"Ruostumaton teräs0.042 "€54.40
Hyväksytty myyjä 5FVA1 neula tylsä ​​ruostumatonta terästä 22 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 5 | AE3TBY 5FVA1Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/8 "NPT-Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat220.016 "2"Ruostumaton teräs0.028 "€56.84
Hyväksytty myyjä 5FVA3 neula tylsä ​​ruostumaton teräs 10 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 5 | AE3TCA 5FVA3Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/4 "NPT-Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat100.106 "2"Ruostumaton teräs0.134 "€62.08
Hyväksytty myyjä 5FVA4 neula tylppä ruostumatonta terästä 13 mittari 2 tuuman pituus - pakkaus 5 | AE3TCB 5FVA4Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/4 "NPT-Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat130.071 "2"Ruostumaton teräs0.095 "€58.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVH5 kertakäyttöinen neula vaaleanpunainen 18 gauge 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€19.06 / yksikkö