Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5FVG3 neulan kartio sininen 22 mittari 1 1/4 - 50 kpl pakkaus | AE3TEE

APPROVED VENDOR 5FVG3 neulakartio sininen 22 gauge 1 1/4 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3TEE Malli: 5FVG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula
Värisininen
annosteleeNesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat
Mitata22
Sisällä Dia.0.017 "
Pituus1.25 "
Materiaalipolyeteeni
TyyppiKartiokärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVG3 neulakartio sininen 22 gauge 1 1/4 - 50 kpl pakkaus
€30.94 / yksikkö