Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVE9 -pullo, kertakäyttöinen korkilla 1 unssi - 5 kpl pakkaus | AE3TDP

APPROVED VENDOR 5FVE9 kertakäyttöinen pullo korkilla 1 unssi - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3TDP Malli: 5FVE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
VäriLäpikuultava runko / musta korkki
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko1 Oz.
TyyppiKertakäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTY VENDOR 5FVF1 Kertakäyttöinen pullo, jossa korkki 2 unssia - 5 kpl | AE3TDR 5FVF12 Oz.€18.97
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVF3 -pullo, kertakäyttöinen korkilla 4 unssia - 5 kpl: n pakkaus | AE3TDU 5FVF34 Oz.€20.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVF5 -pullo, kertakäyttöinen korkilla 8 unssia - 5 kpl pakkaus | AE3TDW 5FVF58€23.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVE9 kertakäyttöinen pullo korkilla 1 unssi - 5 kpl pakkaus
€18.01 / yksikkö