Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5EE81 Spring Pin Coiled Steel M2 X 12Mm, 100PK | AE3NBQ

APPROVED VENDOR 5EE81 Jousitappi Kierreteräs M2 X 12Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3NBQ Malli: 5EE81

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)2.13-2.25mm
Viisteen halkaisija1.9mm
Viistepituuden viite0.7mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)562
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)1.99-2.10mm
Pituuden toleranssi+/- 0.25mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM2
Kokonaispituus12mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppicoiled

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE81 Jousitappi Kierreteräs M2 X 12Mm, 100PK
€28.90 /pakkaus