Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5EE12 Spring Pin 3/32 X 1/4 Inch Length, 100PK | AE3MZV

APPROVED VENDOR 5EE12 jousitappi, 3/32 x 1/4 tuumaa, pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE3MZV Malli: 5EE12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.098-0.103 "
Viisteen halkaisija0.091 "
Viistepituuden viite0.038 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1150
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.093-0.097 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Kokonaispituus1 / 4 "
Rockwellin kovuusRC43-52
TyyppiRaskaat kelatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE12 jousitappi, 3/32 x 1/4 tuumaa, pituus, 100 PK
€18.18 /pakkaus