Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5EB55 Jousitappi Kierretty 7/32 X 1 1/2 L, 50PK | AE3MNZ

APPROVED VENDOR 5EB55 jousitappi kierretty 7/32 x 1 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3MNZ Malli: 5EB55

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.228-0.238 "
Viisteen halkaisija0.215 "
Viistepituuden viite0.065 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3800
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.217-0.224 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija7 / 32 "
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppicoiled

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB55 jousitappi kierretty 7/32 x 1 1/2 L, 50PK
€27.02 /pakkaus