Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DV68 Jousitappi Urattu M10 X 80Mm L, 10PK | AE3KXV

APPROVED VENDOR 5DV68 Jousitappi Urattu M10 X 80Mm L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3KXV Malli: 5DV68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)10.50-10.80mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Viistepituuden viite2mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)15,773
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)10.00-10.30mm
Pituuden toleranssi+/- 0.75mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM10
Kokonaispituus80mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus2.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV68 Jousitappi Urattu M10 X 80Mm L, 10PK
€23.05 /pakkaus