Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5DV46 Spring Pin Slotted Steel M8 X 26Mm, 50PK | AE3KXG

APPROVED VENDOR 5DV46 jousitappi urateräs M8 X 26 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3KXG Malli: 5DV46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)8.50-8.80mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Viistepituuden viite2mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)9613
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)8.00-8.30mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM8
Kokonaispituus26mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus1.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV46 jousitappi urateräs M8 X 26 mm, 50PK
€19.79 /pakkaus