HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 5DPN4 Sementin kosteusmittari Kosteus 35-65 | AE3JRJ

APPROVED VENDOR 5DPN4 sementin kosteusmittari, kosteus 35 - 65

Tuote: AE3JRJ Malli: 5DPN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementin kosteusmittari
Akun tyyppi(4) AA
Kaapelin pituus3ft.
näyttönestekidenäyttö
liitäntäRS-232
Muisti150 lukemaa
Kosteuspitoisuus35 - 65%
Kosteuspitoisuuden tarkkuus+ /-0.1%
Temp. alue32 - 120 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPN4 sementin kosteusmittari, kosteus 35 - 65