HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPH9 -vahvistimen massa 10 kg H-4140: lle | AE3JQC

APPROVED VENDOR 5DPH9-vahvistimen massa 10 kg H-4140:lle

Varastossa
Tuote: AE3JQC Malli: 5DPH9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTodentajan massa, 10 kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPH9-vahvistimen massa 10 kg H-4140:lle
€765.78 / yksikkö