Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DPH0 Tikkasarja 12 tuumaa H-4114.3f:lle | AE3JPU

APPROVED VENDOR 5DPH0 Tikkasarja 12 tuumaa H-4114.3f:lle

Varastossa
Tuote: AE3JPU Malli: 5DPH0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDart-setti, 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPH0 Tikkasarja 12 tuumaa H-4114.3f:lle
€163.12 / yksikkö