Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DPG9 Tikkasarja 10 tuumaa H-4114.3f (5dph4) | AE3JPT

APPROVED VENDOR 5DPG9 Tikkasarja 10 tuumaa H-4114.3f (5dph4)

Varastossa
Tuote: AE3JPT Malli: 5DPG9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDart-setti, 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPG9 Tikkasarja 10 tuumaa H-4114.3f (5dph4)
€105.01 / yksikkö