HYVÄKSYTTY Myyjä 5DPD8 Steel Slump Cone | AE3JPC

APPROVED VENDOR 5DPD8-teräskartio

Tuote: AE3JPC Malli: 5DPD8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräslankakartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.01
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9027804590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPD8-teräskartio