HYVÄKSYTTY VENDOR 5DNV6 -lisätanko | AE3JMC

APPROVED VENDOR 5DNV6 jatkotanko

Tuote: AE3JMC Malli: 5DNV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNV6 jatkotanko