HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 5DNV0 Sylinterimuotin halkaisija 6 tuumaa Korkeus 12 tuumaa | AE3JLX

APPROVED VENDOR 5DNV0 sylinterimuotin halkaisija 6 tuumaa korkeus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JLX Malli: 5DNV0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimuotti
NoudattaaASTM C31, C39, C192, C470 ja AASHTO T22, T23, T126, T198.
Halkaisija6"
Korkeus12 "
MateriaaliPinnoitettu teräs
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4625
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8480600090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNV0 sylinterimuotin halkaisija 6 tuumaa korkeus 12 tuumaa
€498.03 / yksikkö