Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DE96 Jousitappi Urattu 302 Ruostumaton teräs M8 x 60mm | AE3GQM

APPROVED VENDOR 5DE96 Jousitappi Urattu 302 Ruostumaton teräs M8 x 60mm

Varastossa
Tuote: AE3GQM Malli: 5DE96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)8.50-8.80mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Viistepituuden viite2mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)9613
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)8.00-8.30mm
Pituuden toleranssi+/- 0.75mm
Materiaali302 Ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM8
Kokonaispituus60mm
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus1.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE96 Jousitappi Urattu 302 Ruostumaton teräs M8 x 60mm
€3.71 / yksikkö