Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5DB98 Spring Pin Slotted 302 Ss M3 X 10Mm, 25PK | AE3FYJ

APPROVED VENDOR 5DB98 Jousitappi Urattu 302 Ss M3 X 10Mm, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3FYJ Malli: 5DB98

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)3.30-3.50mm
Viisteen pituus (min.)0.5mm
Viistepituuden viite0.5mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1421
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)3.00-3.15mm
Pituuden toleranssi+/- 0.25mm
Materiaali302 Ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM3
Kokonaispituus10mm
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DB98 Jousitappi Urattu 302 Ss M3 X 10Mm, 25PK
€6.47 /pakkaus