Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5CA14 Jousitappi Urattu 1/2 X 1 1/2 L, 5PK | AE3CKZ

APPROVED VENDOR 5CA14 jousitappi, urattu 1/2 x 1 1/2 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3CKZ Malli: 5CA14

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.513-0.524 "
Viisteen halkaisija0.485 "
Viisteen pituus (enint.)0.11 "
Viisteen pituus (min.)0.025 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)15,800
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.500-0.510 "
Pituuden toleranssi+/- 0.020 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 2 "
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.094 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5CA14 jousitappi, urattu 1/2 x 1 1/2 L, 5PK
€19.10 /pakkaus