Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 591424-PG Koneen ruuvipanta 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9MBZ 2DY47

APPROVED VENDOR 591424-PG Koneen ruuvipanta 10-32 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9MBZ Malli: 591424-PGRistiviite: 2DY47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko11 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.373 "
Pään korkeus0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 591464-PG Koneen ruuvilevy 10-32 x 2 L - 100 kpl pakkaus | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 591424-PG Koneen ruuvipanta 10-32 X 3/4 L, 100PK
€10.16 /pakkaus