Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 584412-PG Koneruuviristikko 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB9QRU 2EU18

APPROVED VENDOR 584412-PG Koneruuviristikko 10-32 X 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9QRU Malli: 584412-PGRistiviite: 2EU18

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.448 "
Pään korkeus0.118 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 584412-PG Koneruuviristikko 10-32 X 3/8 L, 100PK
€5.47 /pakkaus