Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 580438-PG Machine Screw Flat 10-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9WVT 2FY12

APPROVED VENDOR 580438-PG Koneruuvi litteä 10-32 x 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9WVT Malli: 580438-PGRistiviite: 2FY12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.362 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 580480-PG Koneruuvi, litteä 10-32 x 3 L - 100 kpl pakkaus | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 astetta0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 580438-PG Koneruuvi litteä 10-32 x 1 1/4 L, 100PK
€13.45 /pakkaus