Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56233 Kierretappi ruostumaton teräs 6-32 X 3/4, 50PK | AA2NDE 10U507

APPROVED VENDOR 56233 Kierretappi ruostumatonta terästä 6-32 X 3/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AA2NDE Malli: 56233Ristiviite: 10U507

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6-32
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56233 Kierretappi ruostumatonta terästä 6-32 X 3/4, 50PK
€78.13 /pakkaus