Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 56229 Kierretappi ruostumaton teräs 4-40 X 2, 25PK | AA2NDA 10U503

APPROVED VENDOR 56229 Kierretappi ruostumatonta terästä 4-40 X 2, 25PK

Varastossa
Tuote: AA2NDA Malli: 56229Ristiviite: 10U503

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus2"
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko4-40
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 56229 Kierretappi ruostumatonta terästä 4-40 X 2, 25PK
€37.10 /pakkaus