Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 550290c Propeller 8 Inch Right Rotation 1.250 Inch Bore | AD7RFF 4FZV7

APPROVED VENDOR 550290c Potkuri 8 tuumaa oikealle pyörivä 1.250 XNUMX tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7RFF Malli: 550290cRistiviite: 4FZV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terä Dia.8"
Pora Dia.1.25 "
Suorittaa loppuunRoto-maali
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenOikea käsi
Piki8 astetta
Ruuvit2
TyyppiKoneväli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.37
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terät (3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 550290c Potkuri 8 tuumaa oikealle pyörivä 1.250 XNUMX tuuman halkaisija
€222.32 / yksikkö