Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 550130c Potkurikoneen terän halkaisija 6 tuumaa oikealla .752 | AD7RER 4FZU3

APPROVED VENDOR 550130c Potkurikoneen lavan halkaisija 6 tuumaa oikea .752

Varastossa
Tuote: AD7RER Malli: 550130cRistiviite: 4FZU3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terä Dia.6"
Pora Dia.0.752 "
Suorittaa loppuunRoto-maali
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenOikea käsi
Piki6 astetta
Ruuvit2
TyyppiKoneväli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terät (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Pora Dia.SuuntautuminenPikiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 550007c Potkurikoneen terän halkaisija 3 vasemmalla .502 | AD7RDM 4FZP3 550007c3"0.502 "Vasen käsi3 astetta€94.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 550006c Potkurikoneen terän halkaisija 3 oikealla .502 | AD7RDN 4FZP4 550006c3"0.502 "Oikea käsi3 astetta€91.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 550013c Potkurikoneen terän halkaisija 3 vasemmalla .627 | AD7RDP 4FZP5 550013c3"0.627 "Vasen käsi3 astetta€94.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 550012c Potkurikoneen terän halkaisija 3 oikealla .627 | AD7RDQ 4FZP6 550012c3"0.627 "Oikea käsi3 astetta€94.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 550031c Potkurikoneen terän halkaisija 4 vasemmalla .502 | AD7RDV 4FZR1 550031c4"0.502 "Vasen käsi4 astetta€101.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 550030c Potkurikoneen terän halkaisija 4 oikealla .502 | AD7RDW 4FZR2 550030c4"0.502 "Oikea käsi4 astetta€101.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 550037c Potkurikoneen terän halkaisija 4 vasemmalla .627 | AD7RDX 4FZR3 550037c4"0.627 "Vasen käsi4 astetta€101.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 550130c Potkurikoneen lavan halkaisija 6 tuumaa oikea .752
€139.98 / yksikkö