Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5390-1SL Kääntyvä kauha ruostumaton teräs 600mL 18 Pituus | AF4ZJJ 9RZ91

APPROVED VENDOR 5390-1SL Kääntyvä kaiutin ruostumaton teräs 600 ml 18" pituus

Varastossa
Tuote: AF4ZJJ Malli: 5390-1SLRistiviite: 9RZ91

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä Dipper
Koko600mL
MateriaaliRuostumaton teräs
alue18 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5390-1SL Kääntyvä kaiutin ruostumaton teräs 600 ml 18" pituus
€198.48 / yksikkö