Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 537 maadoitusventtiili 45 astetta 1/8 tuumaa messinkiä | AB3XAJ 1VPZ6

APPROVED VENDOR 537 Maadoitusventtiili 45 astetta 1/8 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AB3XAJ Malli: 537Ristiviite: 1VPZ6
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
€29.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Kahvan tyyppiVipu toimii
Max. Paine30 psi
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus2"
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 537 Maadoitusventtiili 45 astetta 1/8 tuumaa messinkiä
€29.94 / yksikkö