Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 514071G Flat Washer Sae Fits 9/16 Inch, 25PK | AF2XHZ 6YPK0

APPROVED VENDOR 514071G Flat Washer Sae Sopii 9/16 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AF2XHZ Malli: 514071GRistiviite: 6YPK0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.19 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.187 "
Pakkauksen paino0.47
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko9 / 16 "
Paksuus0.095 "
Paksuustoleranssi+026 / -. 021
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514071G Flat Washer Sae Sopii 9/16 tuumalle, 25PK
€8.01 /pakkaus