REAL-TITE PLUGS RTPSH30 Uppotettu turvakoukulla varustettu laajennuspistoke, lyhyt, halkaisija 3 tuumaa. | CE7YFQ

REAL-TITE PLUGS RTPSH30 Uppotettu turvakoukulla varustettu laajennuspistoke, lyhyt, halkaisija 3 tuumaa.

Tuote: CE7YFQ Malli: RTPSH30
€63.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Pultin pituus3-1 / 2 "
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Murtolujuus90 lbs.
Kaapelin pituus20 "
Luokka/luokkaSC-715
Peitä ulkohalkaisija4"
Halkaisija3"
Laipan koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNeopreeni
Sisällä Dia.3.04 "
Avaimen koko5 / 32 "
Pituus2.9 "
Plug TypeKoukussa
Tiivisteen aukko sisähalk.3.48 "
Akselin pituus2"
Kierteen koko1 / 4 "-20
TyyppiKoukussa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.Tiivisteen aukko sisähalk.PituusPeitä ulkohalkaisijaHinta
REAL-TITE PLUGS RTPSH25 Uppotettu turvakoukkulaajennuspistoke, lyhyt, 2.5 tuuman halkaisija. | CE7YFP RTPSH252.5 "4.72 "3.19 "2.72 "3.41 "€61.07
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPSH35 Uppotettu turvakoukkulaajennuspistoke, lyhyt, 3.5 tuuman halkaisija. | CE7YFR RTPSH353.5 "3.82 "4.15 "2.3 "4.78 "€66.80
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPSH40 Uppotettu turvakoukkulaajennuspistoke, lyhyt, 4 tuuman halkaisija. | CE7YFT RTPSH404"4.2 "4.61 "2.9 "5.375 "€66.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPSH30 Uppotettu turvakoukulla varustettu laajennuspistoke, lyhyt, halkaisija 3 tuumaa.
€63.94 / yksikkö