Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 513161G tasainen aluslevy Uss Sopii 1 1/2 tuuman, 5PK | AF2XHT 6YPJ4

APPROVED VENDOR 513161G litteä aluslevy Uss Sopii 1 1/2 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2XHT Malli: 513161GRistiviite: 6YPJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.625 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3.5 "
Pakkauksen paino1.55
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko1.5 "
Paksuus0.18 "
Paksuustoleranssi+033 / -. 027
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513161G litteä aluslevy Uss Sopii 1 1/2 tuumalle, 5PK
€16.04 /pakkaus