Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 513111G tasainen aluslevy Uss Sopii 7/8 tuuman, 10PK | AF2XHN 6YPJ0

APPROVED VENDOR 513111G Flat Washer Uss Sopii 7/8 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2XHN Malli: 513111GRistiviite: 6YPJ0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Pakkauksen paino1.35
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko7 / 8 "
Paksuus0.165 "
Paksuustoleranssi+027 / -. 029
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513111G Flat Washer Uss Sopii 7/8 tuumalle, 10PK
€16.50 /pakkaus