Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 513041G tasainen aluslevy Uss Sopii 3/8 tuuman, 50PK | AF2XHG 6YPH4

APPROVED VENDOR 513041G Flat Washer Uss Sopii 3/8 tuumalle, 50PK

Varastossa
Tuote: AF2XHG Malli: 513041GRistiviite: 6YPH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.7 / 16 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1"
Pakkauksen paino0.62
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko3 / 8 "
Paksuus0.083 "
Paksuustoleranssi+021 / -. 019
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 513041G Flat Washer Uss Sopii 3/8 tuumalle, 50PK
€8.05 /pakkaus